間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
56 件中 1 - 50 件
大同特殊工業

SUS304両ユニオン付フレキ

注文コード:07053934,07053943,07053952,07053961,07053977,07053986,07053995,07054004,07054013,07054022,07054031,07054047,07054056,07054065,07054074,07054083,07054092,07054101,07054117,07054126,07054135,07054144,07054153,07054162,07054171,07054187,07054196,07054205,07054214,07054223,07054232,07054241,07054257,07054266,07054275,07054284,07054293,07054302,07054311,07054327,07054336,07054345,07054354,07054363,07054372,07054381,07054397,07054406,07054415,07054424,07054433,07054442,07054451,07054467,07054476,07054485 注文コード:07053934,07053943,07053952,07053961,07053977,07053986,07053995,07054004,07054013,07054022,07054031,07054047,07054056,07054065,07054074,07054083,07054092,07054101,07054117,07054126,07054135,07054144,07054153,07054162,07054171,07054187,07054196,07054205,07054214,07054223,07054232,07054241,07054257,07054266,07054275,07054284,07054293,07054302,07054311,07054327,07054336,07054345,07054354,07054363,07054372,07054381,07054397,07054406,07054415,07054424,07054433,07054442,07054451,07054467,07054476,07054485
 
●用途: 
水、油、スチーム  

●仕様: 
両端ユニオン金具付  
●種類: 
スタンダードピッチ  
●使用チューブ: 
スパイラルチューブ  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(mm)
配管口径
質量(kg/m)
使用チューブ内径(mm)
破壊圧力(kg/cm2)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07053934

DF-20 300 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥6,655
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053943

DF-20 400 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥6,922
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053952

DF-20 500 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥6,590
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053961

DF-20 600 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥7,456
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053977

DF-20 700 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥7,080
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053986

DF-20 800 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥7,991
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053995

DF-20 900 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥8,258
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054004

DF-20 1000 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 360(一重ブレード付)
¥8,525
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054013

DF-20 300 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥8,262
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054022

DF-20 400 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥7,831
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054031

DF-20 500 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥8,153
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054047

DF-20 600 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥8,473
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054056

DF-20 700 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥8,793
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054065

DF-20 800 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥8,355
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054074

DF-20 900 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥9,435
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054083

DF-20 1000 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 230(一重ブレード付)
¥10,732
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054092

DF-20 300 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥10,049
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054101

DF-20 400 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥10,476
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054117

DF-20 500 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥9,997
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054126

DF-20 600 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥11,333
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054135

DF-20 700 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥11,760
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054144

DF-20 800 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥12,187
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054153

DF-20 900 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥12,615
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054162

DF-20 1000 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 200(一重ブレード付)
¥11,957
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054171

DF-20 300 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥11,785
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054187

DF-20 400 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥13,391
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054196

DF-20 500 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥13,925
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054205

DF-20 600 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥13,255
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054214

DF-20 700 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥13,745
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054223

DF-20 800 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥15,529
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054232

DF-20 900 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥14,725
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054241

DF-20 1000 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 100(一重ブレード付)
¥15,215
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054257

DF-20 300 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥16,891
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054266

DF-20 400 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥17,667
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054275

DF-20 500 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥18,442
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054284

DF-20 600 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥19,216
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054293

DF-20 700 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥19,993
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054302

DF-20 800 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥20,767
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054311

DF-20 900 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥21,542
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054327

DF-20 1000 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 100(一重ブレード付)
¥22,318
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054336

DF-20 300 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥19,183
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054345

DF-20 400 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥21,809
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054354

DF-20 500 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥22,691
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054363

DF-20 600 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥23,573
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054372

DF-20 700 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥24,456
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054381

DF-20 800 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥25,338
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054397

DF-20 900 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥26,220
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054406

DF-20 1000 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 100(一重ブレード付)
¥27,102
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054415

DF-20 300 50A チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:0.68
51.5 65(一重ブレード付)
¥28,973
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07054424

DF-20 400 50A チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:0.68
51.5 65(一重ブレード付)
¥30,069
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧