工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
日立産機システム
>
スーパーオイルフリーベビコン (LSシリーズ)
2 件中 1 - 2 件
日立産機システム
スーパーオイルフリーベビコン (LSシリーズ)
●特長:
オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要(日常・定期点検、オーバーホールは必要です)。油分のない(圧縮機に吸込まれる油分などは含まれます)、クリーンエアーをご使用いただけます。
ビルトインモートル式の採用で、小型・軽量なので、機器への組込みがらくらく行えます。
周波数の管理は不要です。機器組込み用として、日本中どこでもお使いいただけます(但し、周波数により、吐出し空気量は異なります。)
揺動リップ構造の採用で圧縮機特有のノイズを軽減。また、吸気方式をクランク室吸気構造へ変更する
●注意:
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。
規定未満の細い配線や運転時に2%以上の電圧降下を生じる長い配線は使用しないでください。
電圧変化のある電源や発電機では使用しないでください。
●その他:
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
●質量(kg):
28
●出力(kW):
50/60Hz:0.45/0.54
●最高圧力(MPa):
0.69
●運転方式:
圧力開閉器式
●吐出し空気量(L/min):
50Hz:45
60Hz:53
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
560×275.4×599
●使用周囲温度(℃):
0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと)
●制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm
2
]):
0.49〜0.69
●シリンダー径(Φmm):
60
●行程(mm):
24
●シリンダー数:
1
●空気タンク容量(L):
全容積:30
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
0.4LP-7SA
0.4LP-7TA
電源電圧(V)
選択解除
三相200 (50/60Hz共用)
単相100 (50/60Hz共用)
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
選択解除
1400/1630
1430/1690
騒音レベル(dB(A))
選択解除
50Hz:60 60Hz62
50Hz:60 60Hz:62
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07068521
0.4LP-7SA
単相100 (50/60Hz共用)
1430/1690
50Hz:60
60Hz62
¥151,000
07068537
0.4LP-7TA
三相200 (50/60Hz共用)
1400/1630
50Hz:60
60Hz:62
¥142,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スーパーオイルフリーベビコン (LSシリーズ)
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF