間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > 日立産機システム > オイルフリーベビコン (Gシリーズ)

2 件中 1 - 2 件
日立産機システム

オイルフリーベビコン (Gシリーズ)

注文コード:07068582,07068686
 
●特長: 
吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式ヘのリプレースを容易にしました。
騒音値を従来機比2〜4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
オーバーホールサイクルを従来機比2000時間延長しました。  

●注意: 
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。  

●仕様: 
3P 200V  
●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●質量(kg): 
90  
●出力(kW): 
1.5  
●最高圧力(MPa): 
0.93  
●運転方式: 
圧力開閉器式  
●吐出し空気量(L/min): 
165
(0.83MPa時170)[0.69MPa時187]  

●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1140×350×842  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
880  
●使用周囲温度(℃): 
0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと)  
●制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm2]): 
0.78〜0.93  
●シリンダー径(Φmm): 
82  
●行程(mm): 
60  
●シリンダー数: 
1  
●空気タンク容量(L): 
70  
●騒音レベル(dB(A)): 
71  
●標準装備品: 
圧力計、安全弁、ホース継手、ベルトカバー、消音器
止め弁、空気取出口(1/4B[8A]×1個)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
電源電圧(V)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07068582 1.5OP-9.5G 5 50 三相 200 ¥293,000 別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
廃番
07068686 1.5OP-9.5G 6 60 三相 200/220 ¥293,000 別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07068582
1.5OP-9.5G 5
09443411
1.5OP-9.5GB 5
日立産機システム
オイルフリーベビコン
1台 ¥195,700 メーカー品番変更の為
07068686
1.5OP-9.5G 6
09443427
1.5OP-9.5GB 6
日立産機システム
オイルフリーベビコン
1台 ¥195,700 メーカー品番変更の為

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。