工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
日立産機システム
>
パッケージベビコン (給油式)
2 件中 1 - 2 件
日立産機システム
パッケージベビコン (給油式)
●特長:
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。
機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。
軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
●仕様:
3P 200V
●その他:
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
●質量(kg):
85
●出力(kW):
0.75
●シリーズ:
P式
●制御方式:
圧力開閉器
●表示:
アナログ圧力計
●最高圧力(MPa):
0.93
●空気取出口:
1/4B(8A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ6)
●吐出し空気量(L/min):
80
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
702×537×911
●潤滑方式:
給油式
●回転速度(min
-1
[r.p.m]):
990
●使用周囲温度(℃):
0〜40
●始動方式:
直入
●制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm
2
]):
0.74〜0.93
●シリンダー径(Φmm):
50
●行程(mm):
65
●シリンダー数:
1
●空気タンク容量(L):
全容積(内蔵):30
●騒音レベル(dB(A)):
52
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PB-0.75PC5
PB-0.75PC6
周波数(Hz)
選択解除
50
60
電源電圧(V)
選択解除
三相 200
三相 200/220
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07068625
PB-0.75PC5
50
三相 200
¥290,000
¥195,340
¥185,573
07068722
PB-0.75PC6
60
三相 200/220
¥290,000
¥198,630
¥188,699
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
パッケージベビコン (給油式)
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF