間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > 日立産機システム > パッケージベビコン (給油式)

2 件中 1 - 2 件
日立産機システム

パッケージベビコン (給油式)

注文コード:07068634,07068731
 
●特長: 
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。
機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。
軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。  

●仕様: 
3P 200V  
●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●質量(kg): 
132  
●出力(kW): 
1.5  
●シリーズ: 
Mタイプ  
●制御方式: 
半導体圧力センサー+マイコン  
●表示: 
デジタル圧力計LED表示  
●最高圧力(MPa): 
0.93  
●空気取出口: 
3/8B(10A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ12)  
●吐出し空気量(L/min): 
165  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
853×637×1209  
●潤滑方式: 
給油式  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
970  
●使用周囲温度(℃): 
0〜40  
●始動方式: 
直入(再起動負荷軽減装置付)  
●制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm2]): 
0.78〜0.93  
●シリンダー径(Φmm): 
72  
●行程(mm): 
65  
●シリンダー数: 
1  
●空気タンク容量(L): 
全容積(内蔵):38  
●騒音レベル(dB(A)): 
53  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
電源電圧(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07068634 PB-1.5M5 50 三相 200 ¥326,000
¥177,200
出荷目安:14日
別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
07068731 PB-1.5M6 60 三相 200/220 ¥326,000
¥235,750
出荷目安:14日
別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。