工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
日立産機システム
>
パッケージベビコン (給油式)
2 件中 1 - 2 件
日立産機システム
パッケージベビコン (給油式)
●特長:
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。
機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。
軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
●仕様:
3P 200V
●その他:
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
●シリンダー数:
2
●質量(kg):
140
●回転速度(min
-1
[r.p.m]):
730
●空気タンク容量(L):
全容積(内蔵):38
●制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm
2
]):
0.78〜0.93
●シリンダー径(Φmm):
72
●表示:
デジタル圧力計LED表示
●空気取出口:
3/8B(10A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ12)
●使用周囲温度(℃):
0〜40
●行程(mm):
65
●始動方式:
直入(再起動負荷軽減装置付)
●最高圧力(MPa):
0.93
●騒音レベル(dB(A)):
53
●吐出し空気量(L/min):
265
●出力(kW):
2.2
●制御方式:
半導体圧力センサー+マイコン
●シリーズ:
Mタイプ
●潤滑方式:
給油式
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
853×637×1209
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
PB-2.2M5
PB-2.2M6
周波数(Hz)
選択解除
50
60
電源電圧(V)
選択解除
三相 200
三相 200/220
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07068643
PB-2.2M5
50
三相 200
¥384,000
¥212,890
¥202,246
出荷目安:14日
07068747
PB-2.2M6
60
三相 200/220
¥384,000
¥235,750
¥223,963
出荷目安:14日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
パッケージベビコン (給油式)
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)