間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > 日立産機システム > スクロールベビコン (給油式)

3 件中 1 - 3 件
日立産機システム

スクロールベビコン (給油式)

注文コード:07068923 注文コード:07068905,07068914
 
●特長: 
低騒音、低振動、ロングメンテナンスサイクル。
空気圧縮室の無給油化により、給油式にもかかわらず、環境に配慮したエアーコンプレッサー。
エアードライヤー不付  

●仕様: 
3P 200V  
●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●最高圧力(MPa): 
0.83  
●運転方式: 
圧力開閉器式  
●空気取出口: 
ホース、継手、ねじ径3/8(10A)×1  
●電源電圧(V): 
三相 200(50Hz)、200/220(60Hz)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
出力(kW)
吐出し空気量(L/min)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電流(A)[50Hz]
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07068905 PS-1.5A 118 50/60Hz:1.5/1.8 50/60Hz:160/190 680×570×805 8.9 ¥396,000
¥218,120 ¥207,214
特価
出荷目安:14日
別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
07068914 PS-2.2A 118 50/60Hz:2.2/2.6 50/60Hz:240/285 680×600×805 10.3 ¥440,000
¥242,360 ¥230,242
特価
出荷目安:14日
別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
07068923 PS-3.7A 160 50/60Hz:3.7/4.4 50/60Hz:440/525 790×686×875 17.3 ¥505,000 別送品
返品不可
代引不可
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09335085
PS-3.7A用スライドラッチ 部品番号371

日立産機システム

741106

1セット(2個入)

¥3,120

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。