工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ホース
>
食品用ホース
>
十川産業
>
シリコンホース
10 件中 1 - 10 件
十川産業
シリコンホース
●特長:
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長をもっています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
●用途:
清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
●使用温度範囲(℃):
-30〜150
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SH-5
SH-6
SH-8
SH-9
SH-12
SH-15
SH-19
SH-25
SH-32
SH-38
最高使用圧力(MPa)
選択解除
0.5(at20℃)
1.0(at20℃)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
選択解除
4.8×10.6
6.3×12.3
7.9×14.3
9.5×16.5
12.7×20.1
15.9×24.1
19.0×28.2
25.4×35.6
32×43.8
38.1×50.7
最小曲げ半径(mm)
選択解除
70
80
90
100
130
150
180
300
360
430
破裂圧力(MPa)
選択解除
2.0(at20℃)
3.0(at20℃)
4.0(at20℃)
ホース長さ(m)
選択解除
10
20
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06602434
SH-5
1.0(at20℃)
4.8×10.6
70
4.0(at20℃)
20
オープン
¥34,560
06602443
SH-6
1.0(at20℃)
6.3×12.3
80
4.0(at20℃)
20
オープン
¥40,320
06602452
SH-8
1.0(at20℃)
7.9×14.3
90
3.0(at20℃)
20
オープン
¥49,920
06602461
SH-9
1.0(at20℃)
9.5×16.5
100
3.0(at20℃)
20
オープン
¥56,064
06602477
SH-12
0.5(at20℃)
12.7×20.1
130
2.0(at20℃)
10
オープン
¥28,560
06602486
SH-15
0.5(at20℃)
15.9×24.1
150
2.0(at20℃)
10
オープン
¥36,000
06602495
SH-19
0.5(at20℃)
19.0×28.2
180
2.0(at20℃)
10
オープン
¥47,200
06602504
SH-25
0.5(at20℃)
25.4×35.6
300
2.0(at20℃)
10
オープン
¥61,600
06602513
SH-32
0.5(at20℃)
32×43.8
360
2.0(at20℃)
10
オープン
¥146,667
06602522
SH-38
0.5(at20℃)
38.1×50.7
430
2.0(at20℃)
10
オープン
¥160,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
シリコンホース
十川産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF