工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
アネスト岩田
>
コングオイルコンプレッサー(パッケージ型)
2 件中 1 - 2 件
アネスト岩田
COMGシリーズ オイルタイプタンクマウント
●特長:
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
●仕様:
オイルアラーム標準装備
●その他:
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
●定格出力(kW[PS]):
3.7[5]
●型式:
圧縮機本体:L373P-10
●質量(kg):
155
●電源:
三相200V
●吐出し空気量(L/min):
415
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
890×655×1015
●騒音値(dB):
56
●回転速度(min
-1
[r.p.m]):
1050
●運転制御方式:
圧力開閉器
●空気タンク容量(L):
39
●空気取出口(B):
Rc3/8×1ボールバルブ
●制御圧力(MPa):
0.7〜0.85
●配線容量:
配線最小太さ:2.0mm/3.5mm
2
アース線最小太さ:2.0mm/3.5mm
2
手元ヒューズ容量:30A
手元開閉器容量:30A
●漏電容量:
定格電流:16A
●RED BOOKVol3ページ:
851
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
CLP37B-8.5 M5
CLP37B-8.5 M6
周波数(Hz)
選択解除
50
60
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07070034
CLP37B-8.5 M5
50
¥426,000
07070043
CLP37B-8.5 M6
60
¥426,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
COMGシリーズ オイルタイプタンクマウント
アネスト岩田
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)