間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > アネスト岩田 > コングオイルタンクマウントコンプレッサー

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電動・空圧・油圧工具 > コンプレッサー > 電動式

2 件中 1 - 2 件
アネスト岩田

COMGシリーズ オイルタイプタンクマウント

注文コード:07069711,07069727 注文コード:07069711,07069727 注文コード:07069711,07069727
 
●特長: 
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的  

●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●定格出力(kW[PS]): 
2.2[3]  
●質量(kg): 
98  
●騒音値(dB): 
70  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
1025  
●運転制御方式: 
圧力開閉器  
●空気タンク容量(L): 
80  
●空気取出口(B): 
G1/4×2ボールコック  
●制御圧力(MPa): 
0.8〜1.0  
●電源: 
三相200V  
●配線容量: 
配線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
アース線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
手元ヒューズ容量:20A
手元開閉器容量:30  

●漏電容量: 
定格電流:10A  
●吐出し空気量(L/min): 
255  
●型式: 
圧縮機本体:L22P-10  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1200×425×840  
●RED BOOKVol3ページ: 
851  
●RED BOOKVol4ページ: 
1051  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
295  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07069711 TLP22B-10 M5 50 ¥265,000
¥159,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07069727 TLP22B-10 M6 60 ¥265,000
¥159,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。