間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オリオン機械

オートドレントラップ

注文コード:07062885
 
●特長: 
ドレンをエアーロスなく排出  

●接続口径: 
1/2  
●ドレン排出: 
フロート式  
●長さ(mm): 
159  
●質量(kg): 
0.4  
●使用温度範囲(℃): 
2〜60  
●使用圧力範囲(MPa): 
0.05〜0.98(ゲージ圧力)  
●外径(Φmm): 
62  
●使用流体: 
圧縮空気  
●ドレン排出部接続口径(Rc): 
1/4  
●ドレン排出量(cm3/回): 
ドレン水のみ:最大7  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07062885

FD-1D ¥14,600
¥14,308
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧