工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等)
>
フィルター(オリオン)
>
活性炭フィルタ−
4 件中 1 - 4 件
オリオン機械
活性炭フィルター
●特長:
活性炭による吸着で臭気を除去します。
吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
●仕様:
臭気除去用
●最高使用圧力(MPa):
0.97(ゲージ圧力)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
OKF-150B
OKF-200C
OKF-400C
OKF-700C
エアー配管接続口径(Rc)
選択解除
配管:1 1/2 差圧計:1/4
配管:1 差圧計:1/4
配管:1/2 差圧計:1/8
配管:3/4 差圧計:1/4
処理空気量(m
3
/min)
選択解除
1.06
1.75
3.9
6.6
質量(kg)
選択解除
1
1.7
3.3
5.8
寸法L(mm)
選択解除
300以上
330以上
445以上
935以上
寸法A(mm)
選択解除
208
231
286
443
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07062614
OKF-150B
配管:1/2
差圧計:1/8
1.06
1
300以上
208
¥25,000
¥20,100
07062623
OKF-200C
配管:3/4
差圧計:1/4
1.75
1.7
330以上
231
¥36,400
¥26,452
07062632
OKF-400C
配管:1
差圧計:1/4
3.9
3.3
445以上
286
¥55,500
¥44,404
07062641
OKF-700C
配管:1 1/2
差圧計:1/4
6.6
5.8
935以上
443
¥80,500
¥65,412
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
活性炭フィルター
オリオン機械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)