間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
6 件中 1 - 6 件
リケン

LAカップリング鋼管用

注文コード:06957641,06957657,06957666,06957675,06957684,06957693 注文コード:06957641,06957657,06957666,06957675,06957684,06957693
 
●特長: 
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。  

●用途: 
水道、ガス、温水などの配管  

●注意: 
一度使用したゴムパッキンおよびロックリングは再使用できません。
保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
凍結しないよう保温してください。  

●適合: 
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)
JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa)
JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa)
JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa)  

●材質: 
本体:黒心可鍛鋳鉄
ナット:黒心可鍛鋳鉄
ゴムパッキン:NBR
ワッシャ:鋼
ロックリング:鋼  

●使用温度範囲(℃): 
-10〜60  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
呼び径
管外径(Φmm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06957641

HI-LA型 エルボ 約54 1/2 21.7 19 42 ¥1,640
¥1,063
出荷目安:5日

06957657

HI-LA型 エルボ 約60 3/4 27.2 24 48 ¥1,910
¥1,238
出荷目安:5日

06957666

HI-LA型 エルボ 約66 1 34.0 31 54 ¥2,690
¥1,937
出荷目安:5日

06957675

HI-LA型 エルボ 約75 1 1/4 42.7 34 62 ¥3,310
¥2,383
出荷目安:5日

06957684

HI-LA型 エルボ 約82 1 1/2 48.6 39 69 ¥4,190
¥2,715
出荷目安:5日

06957693

HI-LA型 エルボ 約93 2 60.5 49 79 ¥5,980
¥3,875
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧