工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用ワイパー
1 件中 1 - 1 件
原田産業
ウルトラソルブワイパー
●特長:
超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。超高密度に発砲セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。
●用途:
製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き
●仕様:
エッジ処理方法:ナイフカット
●寸法(inch):
9×9
●材質:
ポリウレタン
●厚さ:
0.062inch
●構造:
高密度発泡体
●内容量:
1パック(50枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
3121-010
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07084287
3121-010
オープン
¥17,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ウルトラソルブワイパー
原田産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF