間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ワイパー

1 件中 1 - 1 件
原田産業

ミューフェス CDタイプ CD2323S

注文コード:07084217 注文コード:07084217
 
●特長: 
ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。  

●タイプ: 
CDタイプ  
●寸法(cm): 
23×23  
●材質: 
ポリエステル100%  
●内容量: 
1箱(50枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07084217 3516-623 オープン
¥15,556 ¥14,778
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。