間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 安全帯 > ハーネス式

1 件中 1 - 1 件
藤井電工

フルハーネス安全帯

注文コード:08222121
 
●特長: 
胴部全体を指示するため、長時間の作業でも疲労が集中することなく、身体局部の損傷が防止できます。
墜落引き止め時の胴ベルトのずれ、ずり抜けが防止できます。
背部の環に縫い付けた連結ベルトは胸前まで届くため、ランヤードとの連結・取り外しが目視により容易・確実に行えます。  

●用途: 
建設工事、土木工事、鉱山、橋梁、塗装、船倉、その他一般高所作業  

●仕様: 
ショックアブソーバーあり  
●質量(g): 
約1490  
●胴ベルト幅(mm): 
50  
●肩ベルト幅(mm): 
45  
●腿ベルト幅(mm): 
45  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08222121 R-502-S ¥27,000
¥22,913
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。