間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ホース > 食品用ホース > 十川産業 > シリコンホース

2 件中 1 - 2 件
十川産業

ゴムシリコンブレードホース

注文コード:07078644 注文コード:07078723
 
●特長: 
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長をもっています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。  

●用途: 
清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。  

●最高使用圧力(MPa): 
0.5(at20℃)  
●ホース寸法(内径×外径)(mm): 
12.7×20.1  
●使用温度範囲(℃): 
-30〜150  
●最小曲げ半径(mm): 
130  
●破裂圧力(MPa): 
2.0(at20℃)  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ホース長さ(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07078644 SH-12 3 オープン
¥7,077
出荷目安:5日
07078723 SH-12 5 オープン
¥10,615
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。