間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > リョービ

2 件中 1 - 2 件
リョービ販売

エアコンプレッサー

注文コード:07068311,07068327
 
●特長: 
タンク内最高圧力2.94MPaの高圧タイプ
マイコンで運転出力を自動調整し電圧変化に対応
高圧釘打機に使用可  

●仕様: 
過負荷防止装置
オイルレス  

●幅(mm): 
525  
●質量(kg): 
23  
●高さ(mm): 
342  
●奥行(mm): 
350  
●電源(V): 
単相100  
●コード長さ(m): 
2.0  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.83(L測)
2.35(H測)  

●定格出力(W): 
970  
●運転方式: 
圧力スイッチ方式  
●空気取出口: 
カプラ(クイックジョイント)2個  
●吐出し空気量(L/min): 
85  
●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
1.77〜2.16  
●空気タンク容量(L): 
10  
●出力(kW[ps]): 
0.955(1.3)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07068311 ACP-1300 50 13.0 1430 オープン
¥120,000 ¥114,000
特価
出荷目安:5日
07068327 ACP-1300 60 11.4 1720 オープン
¥120,000 ¥114,000
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。