間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
リョービ販売

エアコンプレッサー

注文コード:08222207 注文コード:08222207
 
●特長: 
建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。  

●付属品: 
エアホース5m(コイル)エアガン  
●仕様: 
過負荷防止装置
オイルレス  

●幅(mm): 
460  
●質量(kg): 
18  
●高さ(mm): 
540  
●奥行(mm): 
260  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電流(A): 
50Hz:10.5
60Hz:9.5  

●電源(V): 
単相100  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
50Hz:1450
60Hz:1750  

●コード長さ(m): 
3.0  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.78  
●定格出力(W): 
750  
●運転方式: 
圧力スイッチ方式  
●空気取出口: 
カプラ(クイックジョイント)1個  
●吐出し空気量(L/min): 
50Hz:50
60Hz:60  

●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
0.59~0.78  
●空気タンク容量(L): 
7  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08222207

ACP-50 オープン
¥22,804
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 用途
エアガン・エアホースが付いているのがうれしいです。安価で能力的にも十分でした。
株式会社晃和ディスプレイ 様(東京都) [2007-09-27]



キャンペーン一覧