工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ドリルドライバ
>
リョービ
1 件中 1 - 1 件
リョービ販売
充電式ドライバドリル
●特長:
手軽に使える充電式ドライバドリルの入門機
●用途:
ネジ締付、穴あけ作業に
●付属品:
+ドライバビット(No.2×65mm、No.2×110mm)
-ドライバビット(先端幅6×70mm)
充電器、電池パック
●仕様:
ブレーキ・クラッチ付、正・逆転機構、キーレスチャック
●チャック能力(mm):
0.8〜10
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
430
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
188×57(バッテリー部)×232
●本体質量(kg):
1.1
●最大穴あけ能力(mm) 鉄工:
5
●最大穴あけ能力(mm) 木工:
10
●電池:
B-723C(ニカド) 7.2V・1300mAh
●充電入力電源(V):
単相 100
●充電器質量(kg):
1.0
●トルク(N・m):
クラッチ:20段 0.6〜3.0
ドリル:7.0
●充電入力容量(VA):
30
●RED BOOKVol3ページ:
461
●RED BOOKVol4ページ:
541
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BD-70
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07075966
BD-70
¥6,400
¥4,891
¥4,646
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電式ドライバドリル
リョービ販売
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF