間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > ヘルメット > アメリカンタイプ(ABS)

3 件中 1 - 3 件
谷沢製作所

ヘルメット

注文コード:07078005 注文コード:07078014 注文コード:07078023
 
●特長: 
頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造  

●用途: 
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)  

●仕様: 
保護帽  
●材質: 
ABS樹脂  
●衝撃吸収ライナー(発泡スチロール): 
あり  
●外形寸法(mm): 
278×224×151  
●内装: 
ハンモック/樹脂成型
ヘッドバンド/樹脂成型  

●質量(g): 
365  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07078005 ST#0169-EZ ¥2,800
¥1,750 ¥1,663
特価
出荷目安:1日
07078014 ST#0169-EZ ¥2,800
¥1,750 ¥1,663
特価
出荷目安:5日
07078023 ST#0169-EZ ¥2,800
¥1,750 ¥1,663
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。