工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
ヘルメット
>
MPタイプ(PC)
2 件中 1 - 2 件
谷沢製作所
ヘルメット
●特長:
視界ひろびろ。衝撃をやわらげる球面構造。
取付可能な関連商品が豊富。
●用途:
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
●仕様:
保護帽
EPA(エパ)ヘッドバンド標準装備
●材質:
PC
●衝撃吸収ライナー(発泡スチロール):
あり
●外形寸法(mm):
263×225×153
●内装:
ハンモック/樹脂成型
ヘッドバンド/樹脂成型
●質量(g):
455
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ST#140-EZK
色
選択解除
黄
白
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07078066
ST#140-EZK
白
¥3,600
¥2,611
07078075
ST#140-EZK
黄
¥3,600
¥2,611
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヘルメット
谷沢製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF