間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 空圧工具 > 釘打 > MAX

1 件中 1 - 1 件
マックス

ステープル用釘打機

注文コード:07075826 注文コード:07075826
 
●特長: 
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。
22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。
ベストセラー。信頼のオレンジボディー。  

●用途: 
内装、家具木工  

●使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.34〜0.68[3.5〜7]  
●ステープル幅(mm): 
肩幅:10  
●ステープル足長さ(mm): 
10・13・16・19・22  
●質量(kg): 
1.2  
●使用ホース内径(mm): 
7以上  
●ステープル装填数: 
100本(1連)  
●高さH×幅W×長さL(mm): 
165×52×230  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07075826 TA-35A/1022J ¥43,000
¥36,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。