バッテリーインパクトドライバ
1.5倍長持ちの新開発ニッケル水素HDバッテリー。セルとセルの間にアルミニウム製「ヒートコントロールバー」を配置し、バッテリー内の温度を常時均一にすることで、バッテリーに大きなダメージを与える発熱を防ぎ長寿命を実現しました。
パワフル&タフのツイン・プルーフモーター搭載。BOSCH独自のツイスト・プルーフ(ねじれ防止)構造の新開発モーターは、最大締付トルク125N・mを生み出します。
ディンプル加工を施したソフトラバーと人間工学に基づく「エルゴノミクスデゾイン」の細さ150mmのグリップは、すべりにくく、手にしっかりフィットします。
暗い場所での作業に便利な3段階角度調整式LEDライトや高所の移動に威力を発揮するベルトフック、部材への接触時の傷つけを防止するプロテクター(3色)等、便利な機能が満載です。
- バッテリー電圧(V)
- 12(充電式専用バッテリー)
- 充電時間(分)
- 約23(空→フル充電)
- 回転数(min-1[回/分])
- 0~2800
- 最大締付トルク(N・m)
- 125
- 能力(mm) 普通ボルト
- M5~M12
- 能力(mm) 高力ボルト
- M5~M10
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- 245×157
- 質量(kg)
- 1.75
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~3200
- 付属品
- キャリングケース、ニッケル水素バッテリー2個、ファジーコントロール充電器
- 仕様
- 電子無段変速、正転逆転機構、ボッシュSDSシステム、バッテリー工具、大径希土モーター
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
























