間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > クリーンルーム用マスク

1 件中 1 - 1 件
クラレ

CR用ストレッチマスク

注文コード:07085592
 
●特長: 
優れたフィルター性能でゴミを通しません。
リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。
面積が大きいので通気性が良く息苦しさがありません。
使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。
顔を広くカバーでき、脇からの漏れもほとんどありません。
リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームに適したマスクです。  

●用途: 
クリーンルーム  

●注意: 
※簡易マスクですから、有毒ガス有毒粉塵等の発生する作業場での使用はさけてください。  

●タイプ: 
頭かけタイプ  
●吸気抵抗(mmH2O): 
1.5  
●捕集効率(%): 
92
試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)  

●内容量: 
1箱(1000枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07085592 CLH-P ¥70,000
¥61,900
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。