工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用マスク
1 件中 1 - 1 件
クラレ
CR用ストレッチマスク
●特長:
優れたフィルター性能でゴミを通しません。
リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。
面積が大きいので通気性が良く息苦しさがありません。
使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。
顔を広くカバーでき、脇からの漏れもほとんどありません。
リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームに適したマスクです。
●用途:
クリーンルーム
●注意:
※簡易マスクですから、有毒ガス有毒粉塵等の発生する作業場での使用はさけてください。
●タイプ:
耳かけタイプ
●吸気抵抗(mmH
2
O):
1.5
●捕集効率(%):
92
試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
●内容量:
1箱(1000枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CL-P
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07085583
CL-P
¥55,000
¥50,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
CR用ストレッチマスク
クラレ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF