工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
冷凍式エアドライヤ
2 件中 1 - 2 件
CKD
冷凍式エアドライヤー
●特長:
コンプレッサ直結用・高温入気(55℃)タイプ。
地球環境保護、人的安全対策など、市場のグローバル化に対応し、「世界標準」を目指し小形冷凍式ドライヤです。
ステンレス製プレート式熱交換器を採用。サビの発生がなく、冷媒漏れに対する信頼性が格段にUPしました。
信頼性の高い強制排出方式を採用しながらも排出サイクルをコントロール。エアロスを防止します。
運転状況が一目で簡単に確認できます。
●性能:
出口空気圧力露点:10℃
●質量(kg):
42
●使用温度範囲(℃):
周囲:2〜43
入口空気:5〜80
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
430×350×820
●運転方式:
自動運転および手動運転
●使用流体:
圧縮空気
●温度制御方式:
容量調整機構
●消費電力(kW):
0.35/0.41
●熱量(kw):
排熱量:1.4
●起動電流(A):
100V(50/60Hz):17.6/16.3
200V(50/60Hz):9.6/8.9
●適合エアコンプレッサ(kw):
7.5
●運転電流(50/60Hz)(A):
100V(50/60Hz):4.2/4.4
200V(50/60Hz):2.1/2.2
●入口圧力(MPa):
使用範囲(空気):0.2〜1.6
定格(空気):0.7
●定格空気処理流量(m
3
/min):
1.2/1.3
●定格周囲温度(℃):
32
●定格入口空気温度(℃):
55
●冷媒:
R22
●冷媒制御方式:
キャピラリチューブ
●配管口径(Rc):
空気出入口:3/4
ドレン出口:1/4
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
GX5008-AC100V
GX5008-AC200V
電圧(50/60Hz)(V)
選択解除
AC100
AC200
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07056691
GX5008-AC100V
AC100
¥277,000
欠品中
07056707
GX5008-AC200V
AC200
¥277,000
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
冷凍式エアドライヤー
CKD
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)