間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
CKD

冷凍式エアドライヤー

注文コード:07056716,07056725 注文コード:07056716,07056725
 
●特長: 
高温多湿地域用・高温入気(80℃)タイプ。
地球環境保護、人的安全対策など、市場のグローバル化に対応し、「世界標準」を目指し小形冷凍式ドライヤです。
ステンレス製プレート式熱交換器を採用。サビの発生がなく、冷媒漏れに対する信頼性が格段にUPしました。
信頼性の高い強制排出方式を採用しながらも排出サイクルをコントロール。エアロスを防止します。
運転状況が一目で簡単に確認できます。  

●性能: 
出口空気圧力露点:10℃  
●質量(kg): 
39  
●使用温度範囲(℃): 
周囲:2〜43
入口空気:5〜80  

●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
430×350×820  
●運転方式: 
自動運転および手動運転  
●使用流体: 
圧縮空気  
●温度制御方式: 
容量調整機構  
●消費電力(kW): 
0.39/0.45  
●熱量(kw): 
排熱量:1.0  
●起動電流(A): 
100V(50/60Hz):17.6/16.3
200V(50/60Hz):9.6/8.9  

●適合エアコンプレッサ(kw): 
〜2.2  
●運転電流(50/60Hz)(A): 
100V(50/60Hz):4.6/4.8
200V(50/60Hz):2.3/2.4  

●入口圧力(MPa): 
使用範囲(空気):0.2〜1.6
定格(空気):0.7  

●定格空気処理流量(m3/min): 
0.31/0.35  
●定格周囲温度(℃): 
35  
●定格入口空気温度(℃): 
80(入口露点71℃)  
●冷媒: 
R22  
●冷媒制御方式: 
キャピラリチューブ  
●配管口径(Rc): 
空気出入口:3/8
ドレン出口:1/4  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

電圧(50/60Hz)(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07056716

GX6003-AC100V AC100 ¥221,000
¥198,900
出荷目安:14日
別送品
返品不可
代引不可

07056725

GX6003-AC200V AC200 ¥221,000
¥198,900
出荷目安:14日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧