間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
本田技研工業

発電機

注文コード:07076002
 
●特長: 
サイクロコンバーター搭載発電機です。  

●定格出力: 
交流:100V-600VA
直流:12V-6A  

●乾燥質量(kg): 
12  
●燃料タンク容量(L): 
2.3  
●タイプ: 
低騒音型  
●全長×全幅W×全高(mm): 
450×240×380  
●連続運転時間(h): 
約4.5  
●騒音レベル(dB(A)): 
56 (7m)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07076002

EX6 ¥89,000
¥85,111 ¥80,855
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧