工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等)
>
クリーンエアーポーター(大塚刷毛)
1 件中 1 - 1 件
大塚刷毛製造
クリーンエアーポーター
●特長:
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01ミクロン以上の固形粒子を除去し、超クリーンエアを送ります。
●用途:
精密エアー機器、制御系等のトラブル減少に。
高品位製品塗装の原因不明の不良対策
排気による工場内汚染減少及び寒冷地における凍結防止、その他出張工事、展示会等でのエアー品質維持。
●質量(kg):
4
●使用温度範囲(℃):
5〜60
●最高使用圧力(MPa):
1次側:9.8
二次側:1.47〜9.8
●最大流量(NL/min):
750
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
300×280×450
●使用環境:
使用機器まで7.5m以内の取付において最も効果あり。
●ドレン排出:
オート
●油分除去(PPMw/w):
0.01
●固形粒子除去(μm):
0.01
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
PT-105
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07070113
PT-105
¥90,000
¥68,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クリーンエアーポーター
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)