間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(取替え式) > 興研

1 件中 1 - 1 件
興研

防じんマスク 6061G

注文コード:07076352
 
●特長: 
粉じんと同時に低濃度一酸化炭素(許容濃度50ppm以下)を除去。  

●仕様: 
フィルター付  
●適合: 
ろ材セット6061G用
(フィルター)ハイパーミクロンフィルター
(カートリッジ)COカートリッジ  

●国家検定合格番号: 
第178号(旧検定規格品)  
●排気ゴム弁: 
T-1型  
●吸気ゴム弁: 
丸型(黒)  
●頭ひも: 
タイプ15  
●材質(面体): 
天然ゴム  
●(平均実測値)粒子捕集効率(%): 
99.9  
●質量(g): 
293  
●基準質量(g): 
295±10  
●(平均実測値)吸気抵抗(Pa): 
63  
●(平均実測値)排気抵抗(Pa): 
29  
●(メーカー基準値)吸気抵抗(Pa): 
63±15  
●(メーカー基準値)排気抵抗(Pa): 
30±15  
●(メーカー基準値)粒子捕集効率(%): 
99.9以上  
●(メーカー基準値)吸気抵抗上昇値(Pa): 
147以下  
●吸気抵抗上昇値(Pa): 
78  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07076352 6061G ¥8,120
¥7,714 ¥7,328
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07076361
交換用フィルタ(興研)

興研

6061用ハイパーミクロンフィルタ

1組(2枚入)

¥304

07076377
交換用フィルタ(興研)

興研

6061用カートリッジ

1組(2枚入)

¥4,437

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。