間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防毒マスク > 興研 > 吸収缶

1 件中 1 - 1 件
興研

RDG-7シリーズ吸収缶

注文コード:06845097
 
●特長: 
特定有害物質全種類に対応
土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。
従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。  

●適合マスク: 
7121RG型、7191DKG-XRB型、1721HG型  
●質量(g): 
58±10  
●粒子捕集効率(%): 
99.9以上  
●通気抵抗(Pa): 
280以下  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06845097 RDG-7型 ¥1,540
¥1,463 ¥1,390
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06845081
防毒マスク

興研

7121RG

1個

¥2,223

07076867
防毒マスク

興研

1721HG-02

1個

¥20,653

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。