間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ > マキタ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

充電式インパクトドライバ

注文コード:07062151
 
●特長: 
使い易く機能的、リニューアル・インパクト  

●付属品: 
フック、+ビット2-65
バッテリ 1235B×2本・充電器 DC1439・ケース  

●仕様: 
ライト付、無断変速、ブレーキ付、正逆転両用  
●質量(kg): 
1.6(バッテリ含む)  
●電圧(V): 
12  
●ねじ締め能力(mm): 
コーススレッド 22〜120  
●バッテリー容量(Ah): 
3.0 (ニッケル水素)  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
110[1120]  
●全長(mm): 
163  
●色: 
青  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2600  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜3200  
●ねじ締め能力: 
小ネジ M4〜M8
ボルト M5〜M12
高力ボルト M5〜M10  

●カーボンブラシ呼び番号: 
434  
●充電時間(分): 
27 (目安)  
●RED BOOKVol4ページ: 
536  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07062151 6919NDRFX ¥42,600
¥29,050
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45度両口めがねレンチ

スーパーツール

商品点数:37

¥900〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。