間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > マキタ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ディスクグラインダ

注文コード:07076237
 
●特長: 
ハードな条件での作業も余裕でこなす、優れた耐久性とハイパワー960Wを実現。
粉じんの侵入を抑えながらも効率よくモーター&ギヤ部分を冷却します。
Ф56mmの胴径と新形状のリブによりさらにしっかり握れます。  

●付属品: 
研削砥石36P・ロックナットレンチ20  
●仕様: 
ポッキンプラグ付  
●消費電力(W): 
720  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
9000  
●研削砥石寸法(mm)(外径): 
100  
●質量(kg): 
1.6  
●電流(A): 
7.4  
●電源(V): 
単相100  
●最大出力(W): 
960  
●コード長さ(m): 
2.5  
●研削砥石寸法(mm)(厚さ): 
6  
●研削砥石寸法(mm)(穴径): 
15  
●カーボンブラシ呼び番号: 
408  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07076237 9533L(P) ¥15,700
¥10,990 ¥10,441
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07653615
インナフランジ37

マキタ

224321-8

1個

¥800

07653624
ロックナット

マキタ

224558-7

1個

¥220

07654035
ロックナット

マキタ

224560-0

1個

¥800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。