工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具アクセサリー
>
National
>
充電器
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
充電器
●適合:
ニッケルカドミウム電池:EZ9066、EZ9086、EZ9006、EZ9016、EZ9065、EZ9061、EZ9080、EZ9001、EZ9165、EZ9180、EZ9182、EZ9101、EZ9111、EZ9181、EZ9183、EZ9102、EZ9187、EZ9107、EZ9137、EZ9117
ニッケル水素電池:EZ9168、EZ9188、EZ9108、EZ9200、EZ9230、EZ9210
●電源(VA):
360
●関連商品MonotaRO#:
電池パック
●質量(kg):
0.9
●本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm):
120×185×65
●RED BOOKVol3ページ:
463
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EZ0209
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06785091
EZ0209
¥15,000
¥10,652
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
電池パック
パナソニック(Panasonic)
商品点数:1
¥10,500
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電器
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF