間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式マルノコ

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

充電式パワーカッター

注文コード:07070524
 
●特長: 
スイッチOFFですぐストップする、安全に配慮した機能付です。
木工からプラスチックまで刃を替えて多用途に対応。  

●用途: 
多用途  

●付属品: 
プラスチックケース(EZ9614)
インテリジェント充電器(EZ0209)
電池パックNタイプ(EZ9200)
ダストケース(EZ3500C7357)
平行定規(EZ3500B7727)
六角レンチ(対辺4mm)(EZ3542B7867)  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
3400  
●質量(kg): 
2.5(電池パック装着)(ダストケース・平行定規別)  
●能力: 
薄板金工刃:アルミパネル(W900×t3mm)約52枚 [切断スピード約16秒/枚]
プラスチック専用刃:塩ビ波板(W655×t0.8mm)約105枚 [切断スピード約6秒/枚]
窯業系サイディング刃:かわら(W415×t5mm)約61枚[切断スピード約5秒/枚]
木工刃:野ブチ(W35×H35mm)約281本 [切断スピード約1秒/本]
薄板木工刃:ベニヤ(W900×t5mm)約31枚 [切断スピード約28秒/枚]  

●切込深さ(mm): 
0〜37(無段階)  
●本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm): 
325×173×173(電池パック装着時)  
●充電時間(分): 
22  
●回転トルク(N・m[kgf・cm]): 
3.4[35]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07070524 EZ3500N22K ¥53,000
¥38,278 ¥36,364
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05833633
電池パック

パナソニック(Panasonic)

EZ9200

1個

¥10,500

06785091
充電器

パナソニック(Panasonic)

EZ0209

1個

¥10,652

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。