間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(取替え式) > 重松製作所

1 件中 1 - 1 件
重松製作所

防じんマスク DR175DL4N

注文コード:07076946
 
●特長: 
軽量な全面形。
保護帽(ヘルメット)との併用が容易。
キャップが不要なネジ込みタイプです。
接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。
超軽量なので、長時間の作業も快適です。
金属部類を使用していないので、まるごと焼却処分が可能です。
水も油もはじくろ過材を使用しています。
マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。  

●仕様: 
しめひも4点支持式  
●国家検定合格番号: 
第M48号  
●サイズ: 
M  
●規格: 
RL3  
●吸気抵抗(Pa): 
140(-30〜+20)  
●質量(g): 
350±10  
●粒子捕集効率(%): 
99.9以上  
●石綿(アスベスト)類対策用: 
レベル1、2、3対応可能  
●ダイオキシン類対策用: 
レベル1対応可能  
●吸気抵抗上昇値(Pa): 
350以下  
●材質(接顔体): 
TPE(熱可塑性エストラマー)  
●鳥インフルエンザ類対策用: 
対応可能  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07076946 DR175DL4N オープン
¥18,257 ¥17,344
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03338194
防じんマスク用フィルタ(RL3)

重松製作所

L4N

1パック(5個入)

¥5,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。