工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
安全ベスト・合図灯
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
誘導ライト
●特長:
赤点滅と緑点滅が選択できます。
防滴
●色:
白
●質量(g):
210
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
700×80×30
●使用乾電池:
単2乾電池3個(別売)
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DOP-802
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07095706
DOP-802
オープン
¥2,200
¥2,090
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
誘導ライト
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF