間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除用具 > ワイパー > 本体

1 件中 1 - 1 件
ユニ・チャーム

ウェーブ ピュピュッとモップ

注文コード:07098926
 
●特長: 
取っ手レバーを引くだけで、広い所もピュピュッとカンタンに水拭きができる新型モップです。
自由自在に液を出しながら広い面積水拭きができます。
パッドは極細繊維シートと多層クッション構造により、軽い力で汚れをかきとり、パッド内に閉じこめます。
専用液は植物由来の成分を配合。除菌もできます。  

●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
359×140×120  
●質量(g): 
1089  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07098926 - オープン
¥2,201 ¥2,091
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。