間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > LEDライト

1 件中 1 - 1 件
コンテック

LEDヘッドサイドライト

注文コード:07089241 注文コード:07089241 注文コード:07089241
 
●特長: 
両耳対応。
上下左右首振り可能。
ハードな作業に最適。
両手が使えます。
ヘッドバンド部は頭に合わせて310〜350mmの範囲で伸縮します。  

●用途: 
DIY作業、読書、アウトドアなどに。細かい修理に。  

●付属品: 
ボタン電池 LR44×3個(モニター用)  
●材質: 
ABS樹脂  
●点灯方式: 
LEDライト  
●連続使用時間(時間): 
約24  
●ヘッドバンド高さ(mm): 
130  
●電源: 
ボタン電池 LR44×3個  
●質量(g): 
約50  
●RED BOOKVol4ページ: 
1625  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07089241 KE-21 オープン
¥1,220 ¥1,159
特価
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。