間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 洗濯用洗剤 > 作業衣用

1 件中 1 - 1 件
LION

無りんトップ

注文コード:07098034 注文コード:07098034 注文コード:07098034
 
●特長: 
タンパク汚れ分解酵素の働きで、たくましい酵素パワーを発揮します。汚れをとりこむ力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。使用量の目安:水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g  

●内容量: 
1箱(5.0kg×2袋入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07098034 - オープン
¥2,972
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全スニーカー

ジーベック

商品点数:22

¥3,400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。