工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])
>
HIF3シリーズ
>
コネクタ (フォー・ウォール・ストレートディップ)
8 件中 1 - 8 件
ヒロセ電機 (HIROSE)
リボンケーブル用コネクタ
●特長:
MIL規格準拠品として開発された製品で幅広い用途でご使用できます。HIF3シリーズとの互換性も有ります。
コネクタとしてULを取得しています。
誤挿入防止機構:
ピンヘッダー側にガイドキーを差し込み凸部を作りソケットの凹部に組合せてガイドする方式。(MIL規格)
ソケットの穴にボラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
●定格電圧(V):
AC200
●定格電流(A):
1
●タイプ:
フォー・ウォールストレートディップ
●使用温度範囲(℃):
-55〜+85(通電時の温度上昇を含む)
●端子形状:
ストレートタイプ
●耐電圧:
AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HIF3BA-16PA-2.54DSA
HIF3BA-20PA-2.54DSA
HIF3BA-26PA-2.54DSA
HIF3BA-34PA-2.54DSA
HIF3BA-40PA-2.54DSA
HIF3BA-50PA-2.54DSA
HIF3BA-60PA-2.54DSA
HIF3BA-64PA-2.54DSA
極数
選択解除
16
20
26
34
40
50
60
64
寸法A(mm)
選択解除
39.6
44.7
52.3
62.5
70.1
82.8
95.5
100.6
寸法D(mm)
選択解除
35.74(MAX58.7)
40.84(MAX63.8)
48.44(MAX71.4)
58.64(MAX81.6)
66.24(MAX89.2)
78.94(MAX101.9)
91.64(MAX114.6)
96.74(MAX119.7)
寸法B(mm)
選択解除
25.1
30.2
37.8
48.0
55.6
68.3
81.0
86.1
寸法C(mm)
選択解除
17.78
22.86
30.48
40.64
48.26
60.96
73.66
78.74
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07067401
HIF3BA-16PA-2.54DSA
16
39.6
35.74(MAX58.7)
25.1
17.78
オープン
¥153
07067417
HIF3BA-20PA-2.54DSA
20
44.7
40.84(MAX63.8)
30.2
22.86
オープン
¥162
07067426
HIF3BA-26PA-2.54DSA
26
52.3
48.44(MAX71.4)
37.8
30.48
オープン
¥180
07067435
HIF3BA-34PA-2.54DSA
34
62.5
58.64(MAX81.6)
48.0
40.64
オープン
¥230
07067444
HIF3BA-40PA-2.54DSA
40
70.1
66.24(MAX89.2)
55.6
48.26
オープン
07067453
HIF3BA-50PA-2.54DSA
50
82.8
78.94(MAX101.9)
68.3
60.96
オープン
¥261
07067462
HIF3BA-60PA-2.54DSA
60
95.5
91.64(MAX114.6)
81.0
73.66
オープン
¥333
07067471
HIF3BA-64PA-2.54DSA
64
100.6
96.74(MAX119.7)
86.1
78.74
オープン
¥369
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
リボンケーブル用コネクタ
ヒロセ電機 (HIROSE)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF