間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業

03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁

注文コード:07071197 注文コード:07071197 注文コード:07071197
 
●特長: 
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です  

●適合: 
流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油  
●質量(kg): 
3.5  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25[250]  
●呼び径: 
3/8  
●最大流量(L/min): 
80  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2[2]  
●面積比: 
2:1(パイロットピストン大チェック弁)
13.7:1(パイロットピストン小チェック弁  

●制御ポート: 
Aポート  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07071197

MP-03A-20-40 ¥45,300
¥22,600 ¥21,470
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧