間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業

02シリーズスタック形 パイロットチェック弁

注文コード:07071172 注文コード:07071172 注文コード:07071172
 
●特長: 
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です  

●仕様: 
直動形  
●適合: 
流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油  
●質量(kg): 
1.2  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25[250]  
●呼び径: 
1/4  
●最大流量(L/min): 
40  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2[2]  
●面積比: 
パイロットピストン2.7:チェック弁1  
●制御ポート: 
Bポート  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07071172

MP-02B-20-55 ¥22,900
¥11,900 ¥11,305
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧