間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > トイレタリー用品・消臭/芳香剤 > 便座除菌

1 件中 1 - 1 件
アルボース

アルボースクリーンジェル カートリッジ

注文コード:07102487
 
●特長: 
すぐれた除菌力で素早く便座の雑菌を除去し、乾きが早く、サラッとした使い心地です。ポンプ一体型カートリッジは密封包装で衛生的。細菌や汚れを寄せつけません。
1回あたりの使用量を約0.7mLとした場合約1100回分使用できます。  

●用途: 
便座用  

●注意: 
※タバコなど火気の近くで使用しないでください。
人体に使用しないでください。
万が一目に入った場合は、すぐに水で充分洗い流してください。  

●仕様: 
業務用  
●成分: 
エタノール、カモミラエキス  
●本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
90×85×122  
●質量(g): 
730  
●内容量: 
1個(800mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07102487 - ¥3,600
¥3,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07102496
アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEU

アルボース

-

1個

シルバーブラック

¥4,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。