間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 電卓

1 件中 1 - 1 件
Canon

電卓

注文コード:07102347 注文コード:07102347
 
●特長: 
人気のミニ電卓タイプにも、超大型表示採用。
水銀電池を使わないエコロジーモデル。
エコマーク認定品。  

●仕様: 
商売計算機能
メモリと商売計算の併用可能
早打ち機能
計算状況表示機能。
太陽電池、アルカリ電池両対応。(デュアルパワー)
表示の文字が大きく見やすいタイプ
便利な税計算機能付。
2メモリ計算。
√、%、シフト、グランドトータル、3桁位取、浮動小数点、サインチェンジ、算式、オートパワーオフ、キーロールーオーバー  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
107.5×148×31  
●表示桁数: 
12  
●電源: 
太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)  
●メモリー: 
2  
●表示: 
液晶表示
ハイパー大型表示  

●質量(g): 
132(電池含む)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07102347 LS-121TS ¥2,500
¥1,280
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。