間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

折りたたみチェア

注文コード:07082722
 
●特長: 
場所をとらない折りたたみチェアです。
チェア同士を横並びに連結できます。  

●色: 
ブラック  
●質量(kg): 
4.5/脚  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
470×455×780  
●パイプ径(Φmm): 
22  
●部材: 
背面:ウレタンフォームPVC張り
座面:ウレタンフォームPVC張り
スチールパイプ:塗装仕上げ  

●RED BOOKVol3ページ: 
1159  
●総合カタログVol13ページ: 
298  
●内容量: 
1セット(6脚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07082722

SC22001 オープン 別送品
返品保証

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07082722
SC22001
09382161
YS030
不二貿易
パイプ会議イス
1セット(6脚入) ¥11,000 仕様が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

会議テーブル

MonotaRO

商品点数:2

¥6,438〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所の食事用に使っています。
座りやすく軽いので気に入っています。少し作りが雑ですが、値段が安いので仕方ないと思っています。
[2008-05-27]

満足度:
用途: 内職加工用
製品を袋詰めするラインに置いています。パートさんは
長時間座っているので、パイプ丸椅子より背もたれのある方が疲れにくい様です。次回、又注文します。
[2007-12-10]

満足度:
用途: 会議室用
大勢集合する時だけ使用するので、折りたたみで格安が
条件でした。WEBで見つけて即購入しました。
[2007-12-10]

用途: ちょっと座る時や汚れたままの服で座る時
汚れがついても拭き取れるのが良い。掃除をする時、提げるのでもう少し軽く出来るなら良いと思う。
安くて、壊れにくいと思う。
北村鉄工株式会社 吉備工場 様(和歌山県) [2006-05-11]



キャンペーン一覧