工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
卓上蛍光灯
2 件中 1 - 2 件
住友スリーエム(3M)
低反射デスクスタンド フィルターライト アームタイプ
●特長:
特殊偏光フィルターによりグレアを抑え、眼の疲れや、眼へのストレスを軽減します。
フィルターなしに比べ、反射グレアを約60%抑えます。
グリーン購入法適合商品。
●用途:
長時間のデスクワークや勉強に
強すぎるデスクライトの改善に
雑誌や写真に光が反射して見えにくい時に
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
225×125×950
●電源コード(m):
約1.8
●定格電圧 AC V:
100
●JIS照度:
A形相当
●周波数(Hz):
50/60
●点灯方式:
インバータ方式
●入力電流(A):
0.4
●種別:
アームタイプ
●質量(g):
約1100
●定格ランプ電力(W):
22
●最大クランプ取付幅(mm):
55
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CL-2000GY
CL-2000SV
色
選択解除
グレー
シルバー
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07168533
CL-2000GY
グレー
¥17,500
¥13,089
¥12,435
07168524
CL-2000SV
シルバー
¥17,500
¥13,089
¥12,435
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
低反射デスクスタンド フィルターライト アームタイプ
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF