工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
OAフィルター
2 件中 1 - 2 件
住友スリーエム(3M)
セキュリティー/プライバシーフィルター
●特長:
短時間PC作業されるオフィスユーザーや個人ユーザー、モバイルユーザーに最適。
高透過率80%と映り込み防止加工を採用。
最表面反射率1.1%で、明るい環境でも画面が見やすくなります。
視線を遮るマイクロルーバーを内蔵。左右からの視線をシャットアウト。モニターからの秘密情報の漏洩を防ぐ「のぞき見防止フィルター」です。不特定多数が出入りする官公庁や企業、窓口業務などで画面情報の漏洩を防止します。
●仕様:
キズ防止(硬度3H)
イージークリーン(フッ素コート)
●厚さ(mm):
0.5
●材質:
樹脂製
●透過率(%):
80
●紫外線防御率(%):
99.9
●反射防止率(%):
98.9
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PF14EN
PF15EN
寸法(縦×横)(mm)
選択解除
215×285
228×305
適合モニターサイズ
選択解除
14.1型
15.0型
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07168576
PF14EN
215×285
14.1型
¥13,000
¥9,800
¥9,310
07168585
PF15EN
228×305
15.0型
¥14,000
¥10,500
¥9,975
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
セキュリティー/プライバシーフィルター
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF