工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器
>
スライドスイッチ
3 件中 1 - 3 件
日本開閉器
超小型スライドスイッチ
●特長:
スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。
スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
操作性、視認性のよい大きなストローク
ケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
●極数:
2
●操作部形状:
基本ツマミ
●機能動作:
ON - ON
●ストローク(mm):
2.2
●使用温度範囲(℃):
-30〜85
●規格:
UL、CSA
●耐電圧:
AC1.0kV (端子・端子間 1分間以上)
AC1.5kV (端子・アース間 1分間以上)
●耐熱性:
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 3秒以内
●接触抵抗(mΩ):
10以下(DC2〜4V 100mAにて)
●電流容量(A):
6 AC125V
3 AC250V
●絶縁抵抗(GΩ):
1以上(DC500V)
●機械的開閉耐久性:
100000回以上
●電気的開閉耐久性:
25000回以上
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MS-22AAB1
MS-22AAG4
MS-22AAS1
端子形状
選択解除
はんだ端子
ブラケットマウント形
接点仕様
選択解除
金メッキ
銀
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07071775
MS-22AAB1
ブラケットマウント形
銀
¥332
07071714
MS-22AAG4
はんだ端子
金メッキ
¥276
07071705
MS-22AAS1
はんだ端子
銀
¥264
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
超小型スライドスイッチ
日本開閉器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF